Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Steeksleutel, 22-delig
16 ringsteeksleutels 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 enkelzijdige steeksleutel, verstelbaar
5 steeksleutels met ringratel 8; 10; 13; 17; 19 mm
€ 420,13/ stukexcl. btw
€ 508,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS 4 821 |
Type | Spanner Set |
Aantal ringsleutels | 21 |
Aantal ratelcombinatiesleutels | 5 |
Aantal steeksleutels | 17 |
Aantal ringsteeksleutels | 16 |
Aantal omkeerbare ratelsleutels | 0 |
Aantal zwenkkopratels | 0 |
Aantal pijpsleutels | 21 |
Aantal kniegewrichtsleutels | 0 |
Totaal aantal gereedschappen | 22 |
Verpakking | TCS-inlay |