Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsmodule 2/3 Dopsleutel 1/4+1/2" TCS1 821/38

  • ERIKS:14598193
  • Fabrikant:4018754335428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapsmodule dopsleutels, 38-delig, module 2/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm

Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).

Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.



Dopsleutelset, 38-delig
11 zeskant-dopsleutels 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
17 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 verlengstukken 1/4" 54; 150 mm
1 ratel 1/4"
1 bitkoppelstuk
2 verlengstukken 1/2" 130; 255 mm
1 ratel 1/2"
1 vergrotingsstuk 1/4" naar 1/2"
1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"

Opslaan in lijst

€ 554,38/ stukexcl. btw

€ 670,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Quick Release Socket Set
Totaal aantal gereedschappen
38
Met ratelsleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal zeskant doppen
28
Lengte
350 mm
Breedte
350 mm
Hoogte
55 mm
Gewicht
3890 g