Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsmodule 1/3 tangen TCS 3 821/4

  • ERIKS:14598198
  • Fabrikant:4018754335435
Image 1
Gereedschapsmodule tangen, 4-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm

Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).

Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.



Tangenset, 4-delig
1 waterpomptang, 240 mm
1 zijsnijtang, 160 mm
1 punttang, 200 mm
1 combinatietang, 180 mm

Opslaan in lijst

€ 180,81/ stukexcl. btw

€ 218,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS 3
Type
Plier Set
Aantal kombinatietangen
1
Aantal telefoontangen
1
Aantal zijkniptangen
1
Aantal waterpomptangen
1
Totaal aantal gereedschappen
4
Verpakking
Schuiminleg
Gewicht
1410 g
Gewicht
1410