Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Schroevendraaierset, 8-delig
1 schroevendraaier sleuf 5,5 mm
4 schroevendraaiers kruiskop PZ 0; 1; 2; 3
2 schroevendraaiers kruiskop, kort PH 1; 2
1 fasetester
€ 118,03/ stukexcl. btw
€ 142,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Screwdriver Set |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 4 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 1 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
Kap draaibaar | Nee |
Verpakking | Hardschuiminlay (TCS) |