Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Borgveertangenset, 4-delig
1 borgringtang voor binnenringen, recht 140 mm
1 borgringtang voor binnenringen, gebogen 290 mm
1 borgringtang voor binnenringen, recht 320 mm
1 borgringtang voor binnenringen, gebogen 130 mm
€ 138,62/ stukexcl. btw
€ 167,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS 10 821/4 |
Type | Circlip Plier Set |
Serie | TCS 10 821/4 |
Type | Borgringtangenset |
Lengte | 350 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met veer | Ja |
Gewicht | 790 g |
Geïsoleerd | Nee |