Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapskist rood 510x270x230mm

  • ERIKS:23781666
  • Fabrikant:4018754180530
Image 1
Met 2 schuifladen, een vak onder het deksel (elk 449 x 55 x 185 mm), veiligheidsslot en met kunststof beklede greep bovenop het deksel.
Brede, geveerde, met kunststof beklede grepen aan de zijkant. Hoogwaardig, robuust, volledig uittrekbaar glijrailsysteem.
De schuifladen zijn eenvoudig uitneembaar. Individuele indeling in het deksel met veerklemmen No 8050.
Opslaan in lijst

€ 429,66/ stukexcl. btw

€ 519,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Breedte
270 mm
Hoogte
230 mm
Diepte
510 mm