Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsk. type 93/6A1000x877x481mm

  • ERIKS:14598191
  • Fabrikant:4018754327508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapskar type 93/6 A

Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, met 6 gemakkelijk uitneembare laden (4 x 68; 1 x 145; 1 x 198 mm hoog) met volledige uittrekbaarheid (370 mm), kogelkooigeleiding en anti-kantelbeveiliging - gelijktijdig uittrekken van meerdere laden niet mogelijk. De zijpanelen hebben geperforeerde roosters, één zijde met papierrolhouder. Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot met afneembare sleutel. Duurzame kunststof plank van ABS met vakken voor kleine onderdelen. Met olie- en zuurbestendige lichtlopende wielen (∅ 125 mm) met draadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en draden, met twee vastzetremmen. Laden zwart, corpus antraciet met twee handgrepen en stootbescherming rondom.

Ook in rood en blauw op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 1.211,74/ stukexcl. btw

€ 1.466,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
93/6
Type
Tool Trolley
Hoogte
1000 mm
Breedte
877 mm
Diepte
481 mm
Met lade
Ja
Aantal lades
6
Type banden
Olie- en zuurbestendige wielen
Met rem
Ja
Materiaal werkblad
ABS