Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsassortimenten, TCS Serie, Set van 8

  • ERIKS:12438406
  • Fabrikant:4018754222247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,61/ stukexcl. btw

€ 272,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Tool Assortments
Setuitvoering
1 draadvijl, 1 precisie voelermaat, 20 bladen, 1 rolmaat, 1 kraspen, 1 wolfraamcarbide kraspen, 1 schroefdraadmeter, 1 schuifmaat, 1 stalen liniaal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
1
Aantal meettoestellen
5
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
0.7 kg
Type
Gereedschapsassortimenten
Hoogte
35 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm