€ 380,00/ stukexcl. btw
€ 459,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Tool Assortments |
Setuitvoering | 1 pakkingschraper, 1 ronde vijl tweede snede, 1 halfronde vijl, 1 driehoekvijl tweede snede, 1 platte vijl, 1 beugelzaag, 1 kabelmes, 1 rolmaat, 1 kraspen, 1 stalen liniaal, 1 veiligheidsmes |
Totaal aantal gereedschappen | 11 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 0 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 4 |
Aantal meettoestellen | 2 |
Verpakking | Schuimtray |
Gewicht | 2.41 kg |
Type | Gereedschapsassortimenten |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 530 mm |