Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsassortiment voor trolleys, TCS Serie, Set van 6

  • ERIKS:14810299
  • Fabrikant:4018754249558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,41/ stukexcl. btw

€ 403,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Tool assortment for trolleys
Setuitvoering
1 combinatietang Nr. 6700: L. 180 mm, 1 telefoontang Nr. 6730: L. 200 mm, 1 waterpomptang Nr. 6551: L. 240 mm, 1 zware zijkniptang Nr. 6721: L. 160 mm, 1 inbussleutelset Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, 1 TORX®-sleutelset Nr. 10771/8: T9;
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee