Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsassortiment QR, TCS Serie, Set van 27

  • ERIKS:14810285
  • Fabrikant:4018754291762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 292,60/ stukexcl. btw

€ 354,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Tool assortment QR
Setuitvoering
10 dopsleutels met zeskant 1/4" nr. 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm1 QuickRelease ratelhandgreep 1/4" nr. 400QR: L. 150 mm1 QuickRelease T-greep 1/4" nr. 404QR: L. 116 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4" nr. 405QR: L. 54;
Totaal aantal gereedschappen
27
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.987 kg
Hoogte
37 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm
Aantal inbussleutels
2
Aantal ratels
1