Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedschapsassortiment met werkplaatswagen, TCS Serie, Set van 59

  • ERIKS:14598194
  • Fabrikant:4018754335411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapsmodule bits, 59-delig, module 1/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm

Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).

Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.



Bitset, 59-delig
2 bitratels 1/4"
1 bithouder 1/4"
1 bitset, 56-delig

Opslaan in lijst

€ 178,65/ stukexcl. btw

€ 216,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Tool Assortment With Workshop Trolley
Setuitvoering
2 bit ratelschroevendraaiers 1/4" Nr. 4008: L. 95; 250 mm1 bithouder 1/4" Nr. 4009: L. 176 mm1 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder, L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x), PH1;2;3 (3x), PZ1;2;3 (3x), T10;15;20;25;27;30;40 (2x), T BO10;15;20;25;27;30;40, INHEX 3;4;
Totaal aantal gereedschappen
59
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.138 kg
Hoogte
63 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm