€ 2.403,94/ stukexcl. btw
€ 2.908,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 93/130 |
Type | Tool Assortment With Workshop Trolley |
Setuitvoering | 10 dopsleutels met 1/4" zeskant, 17 dopsleutels met 1/2" zeskant, 2 verlengstukken 1/4", 1 ratel 1/4", 1 verlengstuk 1/2", 1 ratel 1/2", 1 telefoontang, 1 waterpomptang, 1 zware zijkniptang, 1 bitratelschroevendraaier 1/4&qu |
Totaal aantal gereedschappen | 130 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Steekwagen |
Gewicht | 78.5 kg |
Hoogte | 1000 mm |
Lengte | 481 mm |
Breedte | 877 mm |