Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gereedsch.kist 93 TOP BOX748x574x555mm

  • ERIKS:14598190
  • Fabrikant:4018754334414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapstas 93 TOP BOX

Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, met 4 gemakkelijk uitneembare laden (4 x 68 mm) met volledige uittrekbaarheid (370 mm), kogelkooigeleiding en anti-kantelbeveiliging - gelijktijdig uittrekken van meerdere laden niet mogelijk. De zijpanelen hebben gatenroosters. Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot met afneembare sleutel. Duurzame kunststof plank van ABS met vakken voor kleine onderdelen. Laden en ombouw zwart.

Opslaan in lijst

€ 731,98/ stukexcl. btw

€ 885,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TTS
Type
Tool Chest
Serie
TTS
Type
Gereedschapskist
Materiaal
ABS
Lengte
481 mm
Breedte
748 mm
Hoogte
463 mm
Totaal aantal vakken
6
Aantal vakken
4
Met slot
Ja
Kleur
Zwart
Uitvoering
93 TOP BOX