Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Enkelzijdige ringsleutel, 12161 VDE Serie, 19 mm maat, Verchroomd gelegeerd staal, 227.1 mm LG

  • ERIKS:14810095
  • Fabrikant:4018754254064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,27/ stukexcl. btw

€ 47,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12161 VDE
Type
Single-ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
19 mm
Lengte
227.1 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
190 g
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Kopbreedte groot
32 mm
Kophoogte groot
18 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Ja