Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Enkelzijdige ringsleutel, 12161 VDE Serie, 17 mm maat, Verchroomd gelegeerd staal, 208.3 mm LG

  • ERIKS:14810089
  • Fabrikant:4018754254057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,12/ stukexcl. btw

€ 46,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12161 VDE
Type
Single-ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
17 mm
Lengte
208.3 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
144 g
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Kopbreedte groot
29.1 mm
Kophoogte groot
17 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Ja