Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Elektronisch testapparaat 4-200 Nm - 1W

  • ERIKS:23782223
  • Fabrikant:4018754181162
Image 1
Elektronisch beproevingsapparaat voor momentsleutels, bestaande uit: transducer (DBGM), behuizing, weergave-apparaat (DBGM),
statief voor weergave-apparaat, spiraalkabel, netadapter (110 V-230 V met verwisselbare stopcontactadapters) of directe aansluiting
aan 12 V-stroomvoorziening van auto's is mogelijk, vierkant-adapters (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W),
montageset voor horizontale en loodrechte testpositie voor rechtsom- en linksommetingen. Meeteenheden: N m, ft.lb, in.lb.
De eenvoudig verwisselbare transducers zijn met een QuickRelease-veiligheidsvergrendeling in de behuizing bevestigd.
Geringe dwarskrachten door vlakke transducers, automatische herkenning van de transducers, veelzijdig en eenvoudig te bedienen door
horizontale en loodrechte testpositie en variabele positionering van het weergave-apparaat, extra statief met 1,5 m kabel voor bevestiging
van het weergave-apparaat voor het beter optisch kunnen volgen van de metingen bij het testen van lange momentsleutels,
zeer groot meetbereik van ca. 2 % tot 100 % van de nominale waarde. De software No 7759-4 incl.
USB-adapter en jackplugkabel maakt het mogelijk de meetwaarden naar een PC over te brengen, te documenteren en kalibratiecertificaten
conform DIN EN 6789: 2003 te maken (zonder externe stroomvoorziening, stroom van PC). Bij het herkalibreren van een van de transducers
blijft het beproevingsapparaat ter plaatse. Brede toepasbaarheid (-20°C tot +60°C). Voldoet aan DIN 51309: 2005, klasse 2 en de richtlijn
DKD-R 3-8: 2003. Met certificaat. Levering in stevige kunststoffen koffer.
Opslaan in lijst

€ 4.784,78/ stukexcl. btw

€ 5.789,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE