€ 1.426,04/ stukexcl. btw
€ 1.725,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 3027 |
Type | Electrician's Tool Set |
Setuitvoering | 2 combinatiesleutels, 1 combinatiesleutelset, 1 dopsleutelset 1/4", 2 lange doppen met bi-hex 3/8", 1 lange bougiedop met bi-hex en rubberen inzet 3/8", 1 T-greep 3/8", 1 cardangewricht 3/8", 1 verlengstuk 3/8", 3 elektricie |
Totaal aantal gereedschappen | 86 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 11 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 3 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 4 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 11 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 5 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 11 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 1 |
Verpakking | Zakje |
Gewicht | 6.29 kg |
Type | Elektriciens gereedschapsset |