Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbelzijdige ratelringsleutelset, 25 Serie, Set van 4

  • ERIKS:23782160
  • Fabrikant:4018754081134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Artnr. 25/4
Inhoud metrisch:
9 x 10; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19
Gewicht: 556 g
Opslaan in lijst

€ 163,50/ stukexcl. btw

€ 197,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
25
Type
Double Ended Ratchet Ring Wrench Set
Setuitvoering
9 x 10, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19
Totaal aantal gereedschappen
4
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
4
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Gereedschapstas
Gewicht
0.556 kg
Type
Dubbelzijdige ratelringsleutelset