Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbelzijdige flexibele jointsleutelset, FLEXI 29/7 Serie, Set van 7, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782165
  • Fabrikant:4018754081264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,82/ stukexcl. btw

€ 434,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
FLEXI 29/7
Type
Double Ended Flexi-Joint Wrench Set
Setuitvoering
8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
7
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Karton
Gewicht
1.503 kg
Type
Dubbelzijdige flexibele jointsleutelset