Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbelzeskant-dopsleutel, 50 Serie, 1/2" Aansluitmaat, 36 mm WD, 52 mm LG, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:14598140
  • Fabrikant:4018754283668
Image 1
Twaalfkant-dopsleutel 1/2"

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van HPQ®-hoogrendementsstaal, verchroomd

Opslaan in lijst

€ 24,46/ stukexcl. btw

€ 29,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50
Type
Bi-Hex Socket
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
48 mm
Lengte
52 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
286 g
Uitvoering
Metrisch
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
VDE getest
Nee