Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbelzeskant-dopsleutel, 12171 VDE Serie, 3/8" Aansluitmaat, 22 mm WD, 53 mm LG, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:14810039
  • Fabrikant:4018754253586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,72/ stukexcl. btw

€ 34,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12171 VDE
Type
Bi-Hex Socket
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
33.7 mm
Lengte
53 mm
VDE getest
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
78 g
Uitvoering
Metrisch
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
VDE getest
Ja