€ 24,64/ stukexcl. btw
€ 29,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 12171 VDE |
Type | Bi-Hex Socket |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 21.9 mm |
Lengte | 46 mm |
VDE getest | Ja |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 36 g |
Uitvoering | Metrisch |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
VDE getest | Ja |