Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbelringsleutelset, TCS Serie, Set van 7, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782380
  • Fabrikant:4018754163649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 180,57/ stukexcl. btw

€ 218,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Double Ended Ring Wrench Set
Setuitvoering
8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 19 x 22 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
7
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
0.78 kg
Type
Dubbelringsleutelset
Hoogte
35 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm