Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbelringsleutelset, STAHLWILLESTABIL 20a Serie, Set van 6, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782161
  • Fabrikant:4018754081158
Image 1
StahlwilleSTABIL® diep doorgezet.
Opslaan in lijst

€ 123,59/ stukexcl. btw

€ 149,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STAHLWILLESTABIL 20a
Type
Double Ended Ring Wrench Set
Setuitvoering
1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4, 11/16 x 13/16, 7/8 x 15/16
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
6
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Karton
Gewicht
1.2 kg
Type
Dubbelringsleutelset