€ 133,60/ stukexcl. btw
€ 161,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | CORONA 23/8 |
Type | Double Ended Ring Wrench Set |
Setuitvoering | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 8 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 8 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 0 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 0 |
Verpakking | Karton |
Gewicht | 0.87 kg |
Type | Dubbelringsleutelset |