Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutelset, TCS Serie, Set van 10, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782283
  • Fabrikant:4018754175246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
175 x 350 x 75 mm, 10-delig
Opslaan in lijst

€ 138,99/ stukexcl. btw

€ 168,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Double Open Ended Spanner Set
Setuitvoering
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 21, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
10
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
10
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
10
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
1.437 kg
Type
Dubbele steeksleutelset
Hoogte
75 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm