Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutelset, MOTOR 10/8 Serie, Set van 8, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782116
  • Fabrikant:4018754080458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Set dubbele steeksleutels

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Mat verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen.



Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Stevige schacht met dubbel-T-profiel.

Opslaan in lijst

€ 78,50/ stukexcl. btw

€ 94,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10/8
Type
Double Open Ended Spanner Set
Setuitvoering
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
8
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
8
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Gereedschapstas
Gewicht
0.745 kg
Type
Dubbele steeksleutelset