Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10a Serie, 7/8" Kleine maat, 15/16" Groot formaat, 250 mm LG

  • ERIKS:23779743
  • Fabrikant:4018754019861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 18,56/ stukexcl. btw

€ 22,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
250 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
235 g
Sleutelwijdte klein
7/8 in
Sleutelwijdte groot
15/16 in