Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10a Serie, 5/16" Kleine maat, 3/8" Groot formaat, 140 mm LG

  • ERIKS:23779731
  • Fabrikant:4018754019731
Image 1
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
140 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
34 g
Sleutelwijdte klein
5/16 in
Sleutelwijdte groot
3/8 in