€ 15,94/ stukexcl. btw
€ 19,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10a |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 235 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 177 g |
Dikte | 7.3 |
Sleutelwijdte klein | 3/4 in |
Sleutelwijdte groot | 7/8 in |