Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10a Serie, 15/16" Kleine maat, 1" Groot formaat, 270 mm LG

  • ERIKS:23779744
  • Fabrikant:4018754019878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
270 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
303 g
Sleutelwijdte klein
15/16 in
Sleutelwijdte groot
1 in