Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10a Serie, 11/16" Kleine maat, 13/16" Groot formaat, 235 mm LG

  • ERIKS:23779740
  • Fabrikant:4018754019823
Image 1
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 14,94/ stukexcl. btw

€ 18,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
235 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
167 g
Sleutelwijdte klein
11/16 in
Sleutelwijdte groot
13/16 in