Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10a Serie, 1/4" Kleine maat, 5/16" Groot formaat, 140 mm LG

  • ERIKS:23779730
  • Fabrikant:4018754019724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
140 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
21 g
Sleutelwijdte klein
1/4 in
Sleutelwijdte groot
5/16 in