Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10 Serie, 6 mm Kleine maat, 7 mm Groot formaat, 120 mm LG

  • ERIKS:23779566
  • Fabrikant:4018754017713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen en stevige schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
120 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
17 g
Sleutelwijdte klein
6 mm
Sleutelwijdte groot
7 mm