€ 7,58/ stukexcl. btw
€ 9,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 120 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 17 g |
Sleutelwijdte klein | 5.5 mm |
Sleutelwijdte groot | 7 mm |
Dikte | 3.7 |