€ 51,21/ stukexcl. btw
€ 61,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 375 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 800 g |
Sleutelwijdte klein | 36 mm |
Sleutelwijdte groot | 41 mm |
Dikte | 11 |