Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10 Serie, 30 mm Kleine maat, 34 mm Groot formaat, 300 mm LG

  • ERIKS:23779599
  • Fabrikant:4018754018079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 29,18/ stukexcl. btw

€ 35,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
300 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
480 g
Sleutelwijdte klein
30 mm
Sleutelwijdte groot
34 mm