Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10 Serie, 17 mm Kleine maat, 19 mm Groot formaat, 220 mm LG

  • ERIKS:23779584
  • Fabrikant:4018754017898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen en stevige schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
220 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
131 g
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm