€ 10,16/ stukexcl. btw
€ 12,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 190 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 70 g |
Norm | DIN 3110 |
Sleutelwijdte klein | 13 mm |
Sleutelwijdte groot | 14 mm |
Dikte | 5.3 |