Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel, MOTOR 10 Serie, 11 mm Kleine maat, 13 mm Groot formaat, 170 mm LG

  • ERIKS:23779573
  • Fabrikant:4018754017782
Image 1
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
170 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
55 g
Sleutelwijdte klein
11 mm
Sleutelwijdte groot
13 mm