€ 9,24/ stukexcl. btw
€ 11,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 170 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 51 g |
Norm | DIN 3110 |
Sleutelwijdte klein | 10 mm |
Sleutelwijdte groot | 12 mm |