Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel klein 4,5mm

  • ERIKS:23779635
  • Fabrikant:4018754018697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutels, klein

Uitvoering: met ongelijke bekstanden (15° en 75°) bij gelijke sleutelmaten en platte koppen.



Van chroomgelegeerd staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 10,16/ stukexcl. btw

€ 12,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Type
Small Double Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
4.5 mm
Lengte
70 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
5 g
Sleutelwijdte klein
4.5 mm