Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel DIN3110 14x17mm

  • ERIKS:23779581
  • Fabrikant:4018754017867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen en stevige schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 11,24/ stukexcl. btw

€ 13,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
205 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
99 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm