Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele steeksleutel DIN3110 12x13mm

  • ERIKS:23779574
  • Fabrikant:4018754017799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbele steeksleutel

Uitvoering: DIN 3110, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, bekopening 15°, met vlakke koppen en stevige schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
170 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
64 g
Sleutelwijdte klein
12 mm
Sleutelwijdte groot
13 mm