Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STARTER 27 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 179 mm LG, 14, 16 mm WD

  • ERIKS:23779895
  • Fabrikant:4018754022052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STARTER 27
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14, 16 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Lengte
179 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
91 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd