Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STARTER 27 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 150 mm LG, 10, 12 mm WD

  • ERIKS:23779893
  • Fabrikant:4018754022038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 28,72/ stukexcl. btw

€ 34,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STARTER 27
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10, 12 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Lengte
150 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
53 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd