Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL®21 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 130 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779847
  • Fabrikant:4018754021253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® recht, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 13,63/ stukexcl. btw

€ 16,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL®21
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10, 11 mm
Type
Dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
130 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
30 g