Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL® 20a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 270 mm LG, 5/8 - 3/4" WD

  • ERIKS:23779947
  • Fabrikant:4018754022489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 23,79/ stukexcl. btw

€ 28,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
5/8 - 3/4 in
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
75 Deg
Lengte
270 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
235 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd