Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL® 20a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 220 mm LG, 1/2 - 9/16" WD

  • ERIKS:23779944
  • Fabrikant:4018754022441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1/2 - 9/16 in
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
75 Deg
Lengte
220 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
120 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd